{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 125 mm | |
Šírka | 10 mm | |
Výška | 35 mm | |
Tolerancia výšky | ± 0,01 mm | |
Tvrdosť | 60 HRC | |
Druh produktu | Paralelné podložky |
Číslo položky | 366326 35 | |
EAN/GTIN | 4062406298500 | |
Číslo výrobcu | 366326 35 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pár paralelných podložiek, 125×10 Magnetická spodná strana 35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
82,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
79,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
60,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
80,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 10 | 35 | 5 | |
Tvrdosť | 60 | 60 | ||
Výška | 35 | 35 | 35 | |
Tolerancia výšky | ± 0,01 | ± 0,01 | ||
Dĺžka | 125 | 125 | ||
Druh produktu | Paralelné podložky | Paralelné podložky | Paralelné podložky | Paralelné podložky |