Alu bedna K470; IP65; IM: 550x350x380mm

Č. pol.: 366206
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Hliníková bedňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 366206
    EAN/GTIN 4003866008315
    Číslo výrobcu 366206
    Číslo L L90010 1348

    Popis

    Popis:

    Skříňka testovaná TÜV SÜD s vyrovnávacím ventilem tlaku - ideální pro všechny aplikace vyžadující zvýšenou ochranu proti vlhkosti, vodním paprskům a prachu.
    Těsnost IP 65 podle DIN EN 60529 díky těsnění zapěněnému do víka.
    Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.
    Membrána pro automatickou kompenzaci tlaku.
    Testováno TÜV SÜD.
    K dispozici také se schválením pro přepravu nebezpečných věcí.
    K dispozici pro většinu modelů K 470.
    Skladem jsou k dispozici 3 standardní velikosti.

    Charakteristika:

    Počet úchytů 2
    Hmotnost 5,3 kg
    Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 380 mm
    Vnitřní výška 380 mm
    Vnitřní délka 550 mm
    Materiál hliník
    Odpovídající pěnové obložení 43865
    Svazek 73 l
    Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 75 kg
    Vnější šířka 400 mm
    Vnější výška 410 mm
    Vnější délka 600 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka