Zverák na brúsenie a kontrolu bez vretena 45

Č. pol.: 363650 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 45 mm
maximálny rozsah upínania b 85 mm
Výška čeľusti C 20 mm
Celková dĺžka a 160 mm
Celková šírka B 45 mm
Hmotnosť 1,3 kg
Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363650 45
EAN/GTIN 4045197313607
Číslo výrobcu B 60 15 0 0006

Popis

Prevedenie:

  • Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.
Pracovné použitie na 4 rôznych stranách (základné, čelné a bočné plochy).
Pohyblivú čeľusť ručne nasuňte na obrobok a upnite. Pri uvoľňovaní sa pohyblivá čeľusť automaticky zodvihne z obrobku.

Funkce:

Vťahovací systém − pohyblivá čeľusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

Použitie:

Na presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.

Přesnost:

Do 0,003 mm / 100 mm (presnosť systému).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka