Zverák na brúsenie a kontrolu s vretenom, nehrdzavejúci, Šírka čeľustí A: 100mm

Č. pol.: 363600 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 100 mm
maximálny rozsah upínania b 140 mm
Výška čeľusti C 40 mm
Celková dĺžka a 270 mm
Celková šírka B 100 mm
Hmotnosť 9,5 kg
Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363600 100
EAN/GTIN 4045197313591
Číslo výrobcu B 60 15 0 0005

Popis

Prevedenie:

  • Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.
Pracovné použitie na 4 rôznych stranách (základné, čelné a bočné plochy).
Magnetizovateľná chrómová oceľ − nehrdzavejúca (pre práce s chladivami a mazivami spôsobujúcimi koróziu).

Funkce:

Vťahovací systém − pohyblivá čeľusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

Použitie:

Na presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.
Dodatočne vhodné na zápustné erodovanie.

Přesnost:

Do 0,003 mm / 100 mm (presnosť systému).

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládacej kľuky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka