Dělicí kotouč 300x3,5x25,4 mm, rovný ocel A30O PREMIUM

Č. pol.: 363478
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363478
EAN/GTIN 9003173634783
Číslo výrobcu 363478

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro benzínový separátor je ideálním partnerem pro řezání velkých průřezů různých vlastností oceli. Je ideální jak pro čisté aplikace s volnou rukou, tak pro řízené aplikace s volnou rukou. Jejich vysoká účinnost řezání a výjimečná životnost završí profil tohoto mimořádně kvalitního objektivu.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H VOLNĚ ŘEZNÝ KOTOUČ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A30P-BFPSTEEL
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Optimalizováno pro maximální efektivitu řezání a životnost nástroje
  • Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace

Použitie:

  • Pro zpracování různých vlastností oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průměry
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka