Nadstavbová čeľusť systém LANG 75

Č. pol.: 363316 75
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    92,74 € / ks
  • Od 10 ks
    77,28 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 75 mm
Výška čeľusti h 40 mm
Výška h1 37 mm
Výška h2 18 mm
Dĺžka čeľustí l 39 mm
Dĺžka l1 3 mm
Hmotnosť 0,4 kg
vhodné pre farebný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363316 75
EAN/GTIN 4067263102830
Číslo výrobcu 363316 75

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka