Nadstavbová čeľusť, štandardná 75

Č. pol.: 363310 75

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    78,23 € / ks
  • Od 10 ks
    65,19 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľustí b 75 mm
    Výška čeľusti h 26 mm
    Výška h1 23 mm
    Výška h2 18 mm
    Dĺžka čeľustí l 39 mm
    Dĺžka l1 3 mm
    Hmotnosť 0,4 kg
    vhodné pre farebný kód HOLEX ZS 75
    Druh produktu Čeľuste pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 363310 75
    EAN/GTIN 4067263950691
    Číslo výrobcu 363310 75

    Popis

    Prevedenie:

    Kombinovaná čeľusť s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka