Zverák na brúsenie a kontrolu s rýchlym prestavením 70

Č. pol.: 363240 70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 70 mm
maximálny rozsah upínania b 80 mm
Výška čeľusti C 30 mm
Celková dĺžka a 160 mm
Celková šírka B 70 mm
Výška základného telesa G 32 mm
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363240 70
EAN/GTIN 4067263239543
Číslo výrobcu 363240 70

Popis

Prevedenie:

Zabrúsená prizma.
Celá z ocele; tvrdená a brúsená zo všetkých strán pre 4-stranné obrábanie.
S rýchlym prestavením (bez vretena).

Použitie:

Na presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.

Přesnost:

V rámci 0,005 mm / 100 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane stabilného puzdra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka