Automatická konzola mechanický XM52C

Č. pol.: 363185 XM52C
Zľava
2571,42 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 197,5 mm
Šírka 134 mm
Výška 47 mm
Druh produktu Príslušenstvo pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363185 XM52C
EAN/GTIN 4062406578169
Číslo výrobcu 363185 XM52C

Popis

Prevedenie:

Ovládanie pomocou excentrickej páky na valčekovom ložisku a 2-stupňového upínacieho klinu. Rýchla a jednoduchá výmena otočením excentrickej páky.

Použitie:

Pre všetky zveráky a palety s rozchodom 52 mm alebo 96 mm.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 363000, 363300 a výškový držiak č. 363188.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka