{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 80 mm | |
Výška čeľusti h | 28 mm | |
Výška h2 | 10 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Dĺžka l3 | 22,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 80 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363045 80 | |
EAN/GTIN | 4062406221560 | |
Číslo výrobcu | 363045 80 |