Stredová čeľusť hladká 125

Č. pol.: 363044 125
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
Výška čeľusti h 38 mm
Dĺžka čeľustí l 26 mm
vhodné pre farebný kód Xtric 125
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363044 125
EAN/GTIN 4062406221492
Číslo výrobcu 363044 125

Popis

Prevedenie:

S hladkým 3 mm stupňom a hladkou upínacou plochou.

Vhodné pro:

Ložisko vretena, kompletné č. 363008.

Poznámka:

Nie je možné použiť pri veľkosti 50 ani pri typoch Xtric XS a XSP!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.