{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 80 mm | |
Výška čeľusti h | 28 mm | |
Výška h2 | 10 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Dĺžka l3 | 22,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 80 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363043 80 | |
EAN/GTIN | 4062406221546 | |
Číslo výrobcu | 363043 80 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nadstavbová čeľusť posunutá, systém LANG 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
124,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
188,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
215,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
104,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
104,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výška čeľusti h | 28 | 28 | 28 | ||
Dĺžka čeľustí l | 50 | 50 | 50 | ||
Výška h2 | 10 | 10 | 10 | ||
l2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
Dĺžka l3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
vhodné pre farebný kód | Xtric 80 | ZC 80 ;PCV 100 | ZC 80 ;PCV 100 | Xtric 80 | Xtric 80 |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |