Stredová čeľusť, štandardná 125

Č. pol.: 363040 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
Výška čeľusti h 38 mm
Dĺžka čeľustí l 26 mm
vhodné pre farebný kód Xtric 125
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363040 125
EAN/GTIN 4062406221454
Číslo výrobcu 363040 125

Popis

Prevedenie:

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínacou plochou.

Vhodné pro:

Ložisko vretena, kompletné č. 363008.

Poznámka:

Nie je možné použiť pri veľkosti 50 ani pri typoch Xtric XS a XSP!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka