Nadstavbová čeľusť, štandardná s redukovanou šírkou 40C

Č. pol.: 363026 40C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 40 mm
b1 80 mm
Výška čeľusti h 28 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 13 mm
Dĺžka čeľustí l 50 mm
Dĺžka l1 3 mm
Hmotnosť 0,35 kg
vhodné pre farebný kód Xtric 80
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363026 40C
EAN/GTIN 4062406090562
Číslo výrobcu 363026 40C

Popis

Prevedenie:

Kombinované čeľuste s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka