Nadstavbová čeľusť, štandardná s redukovanou šírkou, pre typ: 25C

Č. pol.: 363026 25C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 25 mm
b1 50 mm
Výška čeľusti h 24 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 11 mm
Dĺžka čeľustí l 40 mm
Dĺžka l1 3 mm
Hmotnosť 0,18 kg
vhodné pre farebný kód Xtric 50
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363026 25C
EAN/GTIN 4062406355586
Číslo výrobcu 363026 25C

Popis

Prevedenie:

Kombinované čeľuste s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka