{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
b1 | 80 mm | |
Výška čeľusti h | 28 mm | |
Výška h1 | 3 mm | |
Výška h2 | 13 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 50 mm | |
Dĺžka l1 | 3 mm | |
Hmotnosť | 0,45 kg | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 80 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363022 80 | |
EAN/GTIN | 4062406090555 | |
Číslo výrobcu | 363022 80 |