{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
b1 | 50 mm | |
Výška čeľusti h | 24 mm | |
Výška h1 | 3 mm | |
Výška h2 | 11 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 40 mm | |
Dĺžka l1 | 3 mm | |
Hmotnosť | 0,22 kg | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 50 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363018 50 | |
EAN/GTIN | 4062406355579 | |
Číslo výrobcu | 363018 50 |