{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
b1 | 125 mm | |
Výška čeľusti h | 38 mm | |
Výška h1 | 3 mm | |
Výška h2 | 18 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 66 mm | |
Dĺžka l1 | 3 mm | |
Hmotnosť | 1,35 kg | |
vhodné pre farebný kód | Xtric 125 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363016 125 | |
EAN/GTIN | 4062406221379 | |
Číslo výrobcu | 363016 125 |