Ložisko vretena, kompletné, Typ: 80/170

Č. pol.: 363008 80/170
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5 mm; 10 mm
vhodné pre typ 80S; 80SP
vhodné pre farebný kód Xtric 80
Celková dĺžka L 170 mm
Druh produktu Vretenové ložisko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363008 80/170
EAN/GTIN 4062406219987
Číslo výrobcu 363008 80/170

Popis

Prevedenie:

  • Umožňuje upnutie dvoch komponentov.
  • 4 mm kompenzácia dĺžky vretena na upínanie obrobkov rôznych veľkostí.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.

Vhodné pro:

Samostatne dostupné stredové čeľuste č. 363040, 363042, 363044.

Rozsah dodávky:

Vretenové ložisko, vreteno s kompenzáciou dĺžky.

Zvláštní příslušenství:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 3 a veľ. 5.

Poznámka:

Nie je možné použiť pri veľkosti 50 ani pri typoch Xtric XS a XSP!