Raziaca stanica XGRIPP, Maximálna raziaca šírka: 230mm

Č. pol.: 362929 230
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna raziaca šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna šírka razenia 230 mm
maximálna sila razenia 180 kN
Zdvih razenia 4 mm
Dĺžka 890 mm
Šírka 150 mm
Výška 409 mm
Hmotnosť 78 kg
Druh produktu Raziaca stanica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362929 230
EAN/GTIN 4062406368722
Číslo výrobcu 362929 230

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť razby materiálov do 45 HRC (pevnosť v ťahu 1 450 N/mm2).
  • Max. raziaca sila 180 kN (18 t), lineárna krivka raziacej sily.
  • Nastavenie pneumatického raziaceho tlaku medzi 0,5 a 6,5 bar.
  • Rýchle prestavenie v rastri 30 mm.
  • Jemné nastavenie pomocou skrutky s ryhovanou hlavou.
  • Všetko namontované na jednej základnej doske – zhoda CE, použiteľné ako jedna bezpečná a kompaktná jednotka.
  • Ovládacie tlačidlo priamo na raziacej stanici, mimo stanice preto nie sú k dispozícii žiadne pneumatické hadice.

Technika razenia známa tiež ako predlisovanie, je technológia, pri ktorej je upnutý obrobok opatrený definovaným obrysom mimo obrábacieho stroja, než sa s tvarovým kontaktom upne do zveráka. Predlisovaním je možné procesne spoľahlivo zvládnuť najmä také spôsoby upínania, ktoré vyžadujú vysoké prídržné sily a kde existuje riziko deformácií na obrobku. Technika razenia je ideálnym riešením, najmä pre 5-osé obrábanie, kde je potrebné dosiahnuť optimálnu prístupnosť.

Výhoda:

Tvarové upnutie v Grippe čeľuste aj pri malej upínacej sile

Použitie:

Na predlisovanie veľmi tvrdých alebo nestabilných dielov.

Rozsah dodávky:

Základná doska, zosilňovač tlaku, raziaca stanica, ochranný kotúč, raziace čeľuste, doraz obrobku, dosadacia lišta.

Zvláštní příslušenství:

Stredové značenie č. 362934 veľ. 1, sada skúšobných kameňov na opotrebenie raziacich čeľustí č. 362936 veľ. 1.