Čeľusť s polohovacími kolíkmi 125

Č. pol.: 362627 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku čeľustí Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362627 125
EAN/GTIN 4045197928283
Číslo výrobcu 362627 125

Popis

Prevedenie:

  • Kalená oceľ, nitridovaná v plyne (tolerancia ±0,01 mm).
  • Jednoduchá montáž na zveráku.
  • Mechanické zatlačenie kolíkov.
  • Ovládanie stlačeného vzduchu pomocou ventilov na oboch stranách.
  • Žiadny rozdiel medzi pevnou a mobilnou čeľusťou.
  • Potrebný tlak vzduchu 5,5 barov

Použitie:

Rýchla zmena na rôzne spôsoby obrábania.
  • Rýchle a absolútne presne opakovateľné fixovanie polohy.
  • Odpadá časovo náročná manipulácia s podpernými lištami.

Vhodné pro:

GARANT-NC č. 360510; 360465; 361290.
HOLEX č. 362010.
Allmatic č. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350, ako aj s upínacími čeľusťami č. 361400361620.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 upevňovacej skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka