Upevňovacia skrutka čeľustí na upínanie čeľustí, Závit × dĺžka: M10X23

Č. pol.: 362621 M10X23
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit × dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M10
Dĺžka 23 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362621 M10X23
EAN/GTIN 4250364401593
Číslo výrobcu 6921011023000

Popis

Vhodné pro:

Upínacie čeľuste č. 362400362626 so šírkou čeľustí 100 do 160 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka