Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pár náhradných listových pier, pre šírku čeľustí: 125mm

Č. pol.: 362620 125

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre šírku čeľustí 125 mm
vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan2/TitanSense; NC8
Druh produktu Pružina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362620 125
Číslo výrobcu 6921024002131

Popis

Použitie:

Prídavné čeľuste mnohonásobne rozširujú vaše možnosti. Hydraulické vyrovnávacie čeľuste pre viacnásobné upínanie okrúhleho materiálu alebo na upínanie obrobkov s povrchovými odchýlkami na vyžiadanie.

Vhodné pro:

GARANT-NC č. 360510; 360465; 361290.
HOLEX č. 362010.
ALLMATIC č. 362250362300, ako aj so základnými čeľusťami č. 361500361520 vhodné pre verziu NC8. Adaptérové čeľuste č. 361600, 361620 tiež vhodné pre všetky NC verzie.

Poznámka:

Upevňovacie skrutky objednávať samostatne č. 362621 M10×23.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka