Otočná doštička pre zverák 113

Č. pol.: 362073 113
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 242 mm
Upínacia štrbina 14 mm
vhodné pre farebný kód HD zverák
Druh produktu Otočná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 362073 113
EAN/GTIN 4062406263898
Číslo výrobcu 362073 113

Popis

Charakteristika:

Brúsená ložisková hrana, 360° stupnice na nastavenie uhla, upevňovacia drážka 20H7.

Vhodné pro:

Vysokotlakový zverák č. 362075.

Rozsah dodávky:

S upevňovacími skrutkami a posuvnými blokmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.