{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre šírku čeľustí | 160 mm | |
L | 325 mm | |
L1 | 16 mm | |
Výška | 32 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 325 mm | |
b1 | 295 mm | |
Hmotnosť | 18,4 kg | |
vhodné pre farebný kód | HD-HOLEX | |
Druh produktu | Otočný tanier |
Číslo položky | 362015 160 | |
EAN/GTIN | 4045197315458 | |
Číslo výrobcu | 362015 160 |