Adaptérová čeľusť mobilná 125

Č. pol.: 361600 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 126 mm
Výška čeľusti h 58 mm
Výška h1 20 mm
Dĺžka čeľustí l 80 mm
Dĺžka l1 32 mm
vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361600 125
EAN/GTIN 4250364400879
Číslo výrobcu 6921284011231

Popis

Prevedenie:

Pohyblivá čeľusť.

Použitie:

  • Na upínanie disponibilných čeľustí alebo samostatne vyrobených čeľustí.
  • Na upínanie všetkých HD čeľustí č. 362390 do 362600.

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka