{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 124,4 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 76 mm | |
pre typ | 125 | |
vhodné pre farebný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361500 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401197 | |
Číslo výrobcu | 6921684004731 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základná čeľusť mobilná 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
324,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
460,85 €
|
|
Šírka čeľustí b | 124,4 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 76 mm | |
pre typ | 125 | |
vhodné pre farebný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák | Čeľuste pre zverák |