Stupňovitá čeľusť mobilná 125

Č. pol.: 361400 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 124,4 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Výška h1 20 mm
Dĺžka čeľustí l 70 mm
Dĺžka l1 40 mm
pre typ 125
vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361400 125
EAN/GTIN 4250364401036
Číslo výrobcu 6921484002731

Popis

Prevedenie:

Pohyblivá čeľusť.
Veľ. 90, 125 a 160 so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.

Použitie:

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov. Závit M10 a M6 na uchytenie predsadených čeľustí so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím pre lišty a čeľuste.
Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek. 1 stupňovitá čeľusť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka