{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 124,4 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 70 mm | |
Dĺžka l1 | 40 mm | |
vhodné pre farebný kód | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361347 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402729 | |
Číslo výrobcu | 6921884050031 | |
Výrobca | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |