Puzdro sťahovacej súpravy, pre typ: 2

Č. pol.: 361346 2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre typ 2
Vykonanie vysoký
Zodpovedá farebnému kódu Titan2/TitanSense
Typ výrobku Kufrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361346 2
EAN/GTIN 4250364402453
Číslo výrobcu 6921734027131

Popis

Materiál:

Oceľ tvrdená.

Vhodné pro:

Nosné čeľuste č. 361331; 361336.

Rozsah dodávky:

1 kufrík s penovou výstelkou,
4 klinové upínace vysoké,
4 skrutky M10×45 mm,
4 klinové prvky so 4 hrotmi,
4 klinové prvky Microgripp,
4 dosadacie capy h = 34 mm,
4 dosadacie capy h = 48 mm,
1 imbusový klúc.

Poznámka:

Iba pre Titan 2 v šírke 125 mm – pre šírku 160 mm na vyžiadanie.
Jednotlivé diely nájdete v našom zozname náhradných dielov pod č. 361341, 361343, 361351, 361352.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka