Merací systém upínacej sily „Clamp assist“ CA

Č. pol.: 361306 CA
Zľava
1195,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: USB rozhranie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    l Jednotka 260 mm
    b Jednotka 110 mm
    h Jednotka 30 mm
    l Displej 70 mm
    b Displej 35 mm
    Prevádzková teplota 10 Stupeň - 40 Stupeň
    Hmotnosť 0,65 kg
    Typ CA
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Prevádzka s batériami
    Rozhranie USB rozhranie
    Druh produktu Príslušenstvo pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 361306 CA
    EAN/GTIN 4250364402897
    Číslo výrobcu 6961001000031

    Popis

    Prevedenie:

    Praktický systém prijímača na zaznamenanie, príp. na vyhodnotenie upínacích síl prenášaných rádiovými signálmi (2,4 GHz) z TITAN 2 clamp assist č. 361304. Robustná jednotka s magnetom na upevnenie, napr. na stroj, s intuitívnym ovládaním. Systém prijímačov, vrát. akumulátora, s opakovaným nabíjaním pomocou USB. Veľkoplošný displej, hodnoty dobre čitateľné.
    5 pracovných režimov: ukazovateľ sily, režim pripojenia, limity, prenos údajov, batéria.

    Výhoda:

    1. Absolútne presné a plynulé nastavenie požadovanej upínacej sily.
    − Bez príliš vysokých upínacích síl pri presných obrobkoch.
    − Bez príliš nízkych upínacích síl pri ťažkom trieskovom obrábaní.
    2. Bezpečné upnutie. Bez chýb pri neodbornej manipulácii s momentovým kľúčom.
    3. Prenos údajov.
    − Režim Live: Upnutie sa zaznamená v 600 dátových záznamoch.
    − Štatistický režim: Max. hodnoty a počet upínacích cyklov.
    − Uloží sa posledných 200 upínacích procesov.
    4. Konštantný ukazovateľ aktuálnych upínacích síl.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka