Stupňovitá čeľusť pevná 125

Č. pol.: 361296 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre šírku čeľustí Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľustí b 125 mm
    c 24 mm
    c1 94 mm
    Výška čeľusti h 39,5 mm
    Výška h1 19 mm
    Dĺžka čeľustí l 104 mm
    vhodné pre farebný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Druh produktu Čeľuste pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 361296 125
    EAN/GTIN 4045197912435
    Číslo výrobcu 361296 125

    Popis

    Prevedenie:

    S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené. Vrátane upevňovacích skrutiek.

    Použitie:

    Na upnutie upínacích čeľustí č. 361140361151.

    Materiál:

    Kalená oceľ.

    Vhodné pro:

    Č 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G, ako aj Allmatic Titan 1 a Allmatic SC125.

    Poznámka:

    Montáž upínacích čeľustí pomocou skrutky M6.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka