Stupňovitá čeľusť pohyblivá 125

Č. pol.: 361295 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Výška h1 19 mm
Dĺžka čeľustí l 82 mm
vhodné pre farebný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361295 125
EAN/GTIN 4045197912428
Číslo výrobcu 361295 125

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené. Vrátane upevňovacích skrutiek.

Použitie:

Na upnutie upínacích čeľustí č. 361140361151.

Materiál:

Kalená oceľ.

Vhodné pro:

Č 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G, ako aj Allmatic Titan 1 a Allmatic SC125.

Poznámka:

Montáž upínacích čeľustí pomocou skrutky M6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.