Adaptérová doska pre nadstavbovú čeľusť XTRIC pevná, Pre šírku čeľustí b: 125mm

Č. pol.: 361294 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku čeľustí b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška h 20,5 mm
Dĺžka l 88 mm
vhodné pre farebný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Druh produktu Adaptérová doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361294 125
EAN/GTIN 4067263708087
Číslo výrobcu 361294 125

Popis

Prevedenie:

Tvrdené a brúsené. Vrátane upevňovacích skrutiek.

Výhoda:

Existujúce NC upínače GARANT a Allmatic možno použiť s nadstavbovými čeľusťami XTRIC.

Použitie:

Na upnutie nadstavbových čeľustí XTRIC veľ. 125.

Materiál:

Kalená oceľ.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363010 125 až 363037 125.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka