Adaptérová doska pre nadstavbovú čeľusť XTRIC mobilná 125

Č. pol.: 361293 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku čeľustí b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška h 20,5 mm
    Dĺžka l 91 mm
    vhodné pre farebný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Druh produktu Adaptérová doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 361293 125
    EAN/GTIN 4067263708070
    Číslo výrobcu 361293 125

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdené a brúsené. Vrátane upevňovacích skrutiek.

    Výhoda:

    Existujúce NC upínače GARANT a Allmatic možno použiť s nadstavbovými čeľusťami XTRIC.

    Použitie:

    Na upnutie nadstavbových čeľustí XTRIC veľ. 125.

    Materiál:

    Kalená oceľ.

    Vhodné pro:

    Nadstavbové čeľuste č. 363010 125 až 363037 125.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka