5-osový zverák TeleSense 125COMPACT

Č. pol.: 361270 125COMPACT
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Výška h 165 mm
maximálny rozsah upínania 199 mm
Upínacia sila do maximálne 40 kN
Maximálny uťahovací moment 50 Nm
Hmotnosť 35,5 kg
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361270 125COMPACT

Popis

Prevedenie:

  • Optimálne na použitie na 5-osových obrábacích centrách.
  • Konštantná upínacia sila pomocou teleskopického vretena s nízkou potrebou údržby. Rušivá kontúra zostáva nezmenená.
  • Výmena čeľustí bez použitia náradia vďaka rýchloupínaču.
  • Štandardne s montážnymi otvormi 25H6 M10 pre upínací systém s nulovým bodom meradla 200.
  • Upínacia sila 40 kN pri 50 Nm lineárne.
  • Maximálna flexibilita: Univerzálna rýchlovymenená čeľusť na rôzne aplikácie; tým sa skracuje čas nastavovania a vyžaduje sa menej sily. Kompatibilný s mobilnými čeľusťami CentroGripp, T-Rex, NC8 a TITAN 2 prostredníctvom adaptéra čeľustí.
  • Upínaciu silu možno merať so všetkými kompatibilnými čeľusťami vďaka integrovanej meracej jednotke (veľkosť 125CONNECT) vo vretene. Prenosový dosah do 20 m. Jednoduchá a rýchla výmena batérie. Prevádzková teplota od 10 °C do 40 °C. QR kód na rýchly prístup k technickým informáciám, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu na typovom štítku.

Rozsah dodávky:

Ručná kľuka, kľúč Torx T10, sprievodca Quick Start Guide.

Zvláštní příslušenství:

Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, 6-hranná zástrčná hlavica č. 643229 veľ. 10, nadstavbové čeľuste č. 361275361285, upínky č. 361289, upínacia skrutka č. 360025 veľ. 25M10 alebo 25M10/138; adaptér čeľustí č. 361285, upínacia tyč č. 361280, predĺženie vretena č. 361287. Ďalšie príslušenstvo na vyžiadanie.