Prevedenie:
- Optimálne na použitie na 5-osových obrábacích centrách.
- Konštantná upínacia sila pomocou teleskopického vretena s nízkou potrebou údržby. Rušivá kontúra zostáva nezmenená.
- Výmena čeľustí bez použitia náradia vďaka rýchloupínaču.
- Štandardne s montážnymi otvormi 25H6 M10 pre upínací systém s nulovým bodom meradla 200.
- Upínacia sila 40 kN pri 50 Nm lineárne.
- Maximálna flexibilita: Univerzálna rýchlovymenená čeľusť na rôzne aplikácie; tým sa skracuje čas nastavovania a vyžaduje sa menej sily. Kompatibilný s mobilnými čeľusťami CentroGripp, T-Rex, NC8 a TITAN 2 prostredníctvom adaptéra čeľustí.
- Upínaciu silu možno merať so všetkými kompatibilnými čeľusťami vďaka integrovanej meracej jednotke (veľkosť 125CONNECT) vo vretene. Prenosový dosah do 20 m. Jednoduchá a rýchla výmena batérie. Prevádzková teplota od 10 °C do 40 °C. QR kód na rýchly prístup k technickým informáciám, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu na typovom štítku.
Rozsah dodávky:
Ručná kľuka, kľúč Torx T10, sprievodca Quick Start Guide.
Zvláštní příslušenství:
Momentový kľúč č.
656050 veľ. 120, 6-hranná zástrčná hlavica č.
643229 veľ. 10, nadstavbové čeľuste č.
361275 −
361285, upínky č.
361289, upínacia skrutka č.
360025 veľ. 25M10 alebo 25M10/138; adaptér čeľustí č.
361285, upínacia tyč č.
361280, predĺženie vretena č.
361287. Ďalšie príslušenstvo na vyžiadanie.