Univerzálna sťahovacia čeľusť, pre T-Rex pevná 125

Č. pol.: 361228 125
Zľava
428,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 124,4 mm
Šírka b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Výška čeľusti h 34 mm
Dĺžka čeľustí l 59 mm
Dĺžka l2 8,8 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361228 125
EAN/GTIN 4250364402040
Číslo výrobcu 6921884106031

Popis

Prevedenie:

Rozpätia:
Vysoká strana s listami pružiny
0 − 100 mm (T-Rex)/0 − 138 mm (Centro Gripp).
Vysoká strana bez listov pružiny
0 − 100 mm (T-Rex)/0 − 156mm (Centro Gripp).
Stupňovitá strana bez listov pružiny
44 − 126 mm (T-Rex)/54 − 208mm (Centro Gripp).

Použitie:

Sťahovanie s brúsenými pružinovými listami pre neopracované a spracované upínacie plochy. Rýchlovýmenný systém Click na upínanie líšt Click. Vysoká presnosť upínania na paralelné, príp. uhlovo presné opracovanie. Upínacie plochy takmer nezanechávajú viditeľné stopy.

Vhodné pro:

Pevné čeľuste pre T-Rex č. 361202.

Rozsah dodávky:

Vrátane pružinových listov.

Poznámka:

Pružinové listy objednávať samostatne!