Čeľusť 64 mm, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná 125

Č. pol.: 361222 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 96 mm
Šírka b1 64 mm
Výška čeľusti h 45 mm
Výška h2 14 mm
Dĺžka čeľustí l 79 mm
n1 37 mm
Rozsah upínania S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Rozsah upínania S2 66 − 138 / − mm
Rozsah upínania S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361222 125
EAN/GTIN 4250364400749
Číslo výrobcu 6921884040040

Popis

Použitie:

Na upnutie malých až stredne veľkých obrobkov. Upínanie neopracovaných dielov je možné prostredníctvom 2 nastaviteľných upínacích nadstavcov. Hladké upínacie plochy, na upínanie vopred opracovaných obrobkov.

Vhodné pro:

Pohyblivé čeľuste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka