{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 96 mm | |
b1 | 64 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 22 mm | |
Výška čeľusti h | 55 mm | |
Výška h1 | 52 mm | |
Výška h2 | 35 mm | |
Výška h3 | 14 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 62,5 mm | |
Úroveň s | 4 mm | |
pre typ | 64 | |
vhodné pre farebný kód | T-Rex | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361217 64 | |
EAN/GTIN | 4250364402316 | |
Číslo výrobcu | 6921884034031 |