Potiahnutá stupňovitá čeľusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná 125

Č. pol.: 361215 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 124,4 mm
Výška čeľusti h 26 mm
Výška h1 14 mm
Úroveň s 5 mm
e 21 mm
Rozsah upínania S3 9 − 67 / 9 − 162 mm
Rozsah upínania S4 48 − 114 / − mm
Rozsah upínania S5 100 − 183 / 102 − 256 mm
pre typ 125
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361215 125
EAN/GTIN 4250364401449
Číslo výrobcu 6921884002041

Popis

Použitie:

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov.

Materiál:

Oceľ tvrdená, upínacie plochy povrchovo upravené pre vysoké hodnoty trenia, zvýšená prídržná sila minimálne o faktor 1,5(porovnávacia tvrdosť 80 HRC).

Vhodné pro:

Pohyblivé čeľuste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka