Podporná čeľusť Uni-Grippet, pre T-Rex / Centro Gripp výkyvná, pre typ: 125

Č. pol.: 361209 125
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
Výška čeľusti h 20 mm
Dĺžka čeľustí l 79 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý 160 / 230 mm
Rozsah upínania minimálny guľatý 100 / 100 mm
Rozsah upínania maximálny štvorhran 152 / 195 mm
Rozsah upínania minimálny štvorhran 0 / 0 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361209 125
Kopírovať
EAN/GTIN 4250364401944
Kopírovať
Číslo výrobcu 6921884072242
Kopírovať
Výrobca ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použitie:

Nosné čeľusti slúžia na uchytenie upínacích vložiek Gripp č. 361345 veľ. 125. Mobilná čeľusť výkyvná na vyrovnanie nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pro:

Pohyblivé čeľuste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky