Polotovar čeľuste pre Centro Grip 125

Č. pol.: 361186 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 124 mm
Šírka drážky c 12 mm
c1 54 mm
Výška čeľusti h 58 mm
Dĺžka čeľustí l 94,5 mm
pre typ 125
vhodné pre farebný kód Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361186 125
EAN/GTIN 4250364402323
Číslo výrobcu 6921534087031

Popis

Materiál:

GGG40 - tvrditeľné.

Vhodné pro:

Centro Gripp č. 361180.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka