Prismenbacke Centro Gripp 125

Č. pol.: 361185 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Výška čeľusti h 81 mm
⌀ upínacieho hranola D1 17 mm - 42 mm
⌀ upínacieho hranola D2 38 mm - 104 mm
vhodné pre farebný kód Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361185 125
EAN/GTIN 4250364402347
Číslo výrobcu 6921534001031

Popis

Prevedenie:

Prizmový uholník 120° − osová výška 53 mm obojstranný. Čeľuste otvárajú tak, aby sa mohol obrobok nahor odobrať – aj pri maximálnom ⌀.

Použitie:

Na upínanie okrúhlych konštrukčných dielov.

Materiál:

Oceľ tvrdená a brúsená.

Vhodné pro:

Centro Gripp č. 361180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka