Fréza pre upínaciu vložku 1

Č. pol.: 361169 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 3,3 mm
Počet zubov Z 3
Dĺžka britov Lc 12 mm
Celková dĺžka L 40 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361169 1
EAN/GTIN 4062406286606
Číslo výrobcu 361169 1

Popis

Prevedenie:

V = 80 - 120 m/min, Fz = 0,02 mm na zub, 3 drážky.

Použitie:

Na frézovanie doskových sediel pre rukoväťové vložky č. 361163.

Poznámka:

Na výrobu upínacích čeľustí odporúčame používať materiály, ako je oceľ, s pevnosťou min. Rm 800 N/mm2 alebo s vyššou pevnosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka