Predsadzovacia čeľusť hladká na prizmatickú čeľusť 63

Č. pol.: 361149 63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 63 mm
Výška čeľusti h 25 mm
Dĺžka čeľustí l 20 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361149 63
EAN/GTIN 4045197849328
Číslo výrobcu 361149 63

Popis

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čeľuste č. 361295361296.
Predsadzovacia čeľusť prizma č. 361148.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.