{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 125 mm | |
Výška čeľusti h | 20 mm | |
Výška h1 | 14 mm | |
Výška h2 | 17 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 12 mm | |
Dĺžka l1 | 6 mm | |
Dĺžka l2 | 9 mm | |
vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 361145 125 | |
EAN/GTIN | 4045197809551 | |
Číslo výrobcu | 361145 125 |