Nadstavbová čeľusť pre stredovú čeľusť 100

Č. pol.: 361135 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľustí b 100 mm
    Výška čeľusti h 40 mm
    Výška h1 20 mm
    Dĺžka čeľustí l 80 mm
    Dĺžka l1 12 mm
    vhodné pre farebný kód Xpent0
    Druh produktu Čeľuste pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 361135 100
    EAN/GTIN 4045197953537
    Číslo výrobcu 361135 100

    Popis

    Použitie:

    Na upnutie predsadzovacích čeľustí č. 361140361151.

    Vhodné pro:

    Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.
    Č. 361111.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upevňovacích skrutiek.
    Vrátane krycieho plechu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka