Nástavbová čeľusť výkyvná 100

Č. pol.: 361127 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 100 mm
Výška čeľusti h 40 mm
Výška h1 20 mm
Dĺžka čeľustí l 60 mm
Dĺžka l1 12 mm
Uhol výkyvu 15 Stupeň
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361127 100
EAN/GTIN 4045197849083
Číslo výrobcu 361127 100

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čeľustí č. 361140361149.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Poznámka:

Montážne odporúčanie na upevnenie upínacieho modulu.
Vhodná protičeľusť č. 361125.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka