Spodní nůž, vhodný pro GSC 3,5 / 4,5

Č. pol.: 3608635002
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Číslo položky 3608635002
EAN/GTIN 3165140032131
Číslo výrobcu 3608635002

Popis

Popis:

  • Náhradní sada pro spodní nože je vybavena pro řezání mnoha materiálů
  • Vhodná pro: GSC 3.5; GSC 4.5 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 7 mm
  • Rozměr délky: 115 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,025 kg
  • Popis výkonu: Náhradní nůž
  • Čistá hmotnost: 0,023 kg
  • Specifické RTB1: Náhradní sada pro nůžky na plech a univerzální nůžky Bosch
  • Návrh systému: GSC 3,5, GSC 4,5
  • Objem: 0,056 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní nůž

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka